• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Couteau de sécurité SECUPRO MERAK avec LAME CÉRAMIQUE 1792,1 pc

Réf.: 1240019.17
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Cutter de sécurité

Identification et classification

Référence article 1240019.17
EAN / GTIN 4002632802706
Réf. fabricant 1240019.17
Article hors catalogue L60170 859
Fabricant/personne responsable Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Description

Description:

Sécurité, confort ? Tout dans la (pince) poignée! Avec lame en céramique.
Le SECUPRO MERAK est notre couteau à manche tendu pratique avec rétractation de la lame entièrement automatique. Avec le ″petit frère″ du SECUPRO MARTEGO, nous avons pensé à une chose avant tout : vous. Parce qu'avec le SECUPRO MERAK léger et toujours convivial, vous travaillez en toute sécurité et avec peu de fatigue. La lame en céramique affûtée en permanence y contribue également. Et ce n’est pas tout : Grâce à la faible profondeur de coupe, vos marchandises sont également très bien protégées.
  • Matériau de base :
    Plastique renforcé de fibres de verre
  • Ergonomique poignée
    que ce soit à droite ou à gauche: Vous serez heureux d'utiliser le SECUPRO MERAK efficacement. Parce que la forme en forme de main de la poignée et la force de libération agréable du levier ne vous laissent pas désespérer, même à des fréquences de coupe élevées.
  • Changement de lame en toute sécurité
    votre lame peut être changé sans outils ni même démontage. Au lieu de cela : Appuyez sur le bouton de changement de lame et déployez complètement le levier bleu – le lame est prêt à être changé.
  • Léger et stable
    le SECUPRO MERAK est équipé d'un plastique particulièrement résistant à l'abrasion. Néanmoins, il est agréablement léger. Conséquence : Le cutter de sécurité et votre bras sont immunisés contre la fatigue rapide.
  • Les boutons
    avec le verrou bleu empêchent le lame d'être déployé involontairement. Une fois pressé – et vous êtes protégé contre les blessures lorsque vous ne l'utilisez pas ou pendant le transport.
  • Utilisable dans 4 directions lame
    One lame, deux arêtes de coupe, quatre arêtes vives. C'est la raison pour laquelle vous disposez de beaucoup plus de lame : par exemple, une durée de fonctionnement multipliée par 4. Dans le même temps, votre effort de coupe est réduit à chaque fois.
  • Principaux matériaux de coupe :
    carton : film de cerclage en plastique ruban adhésif jusqu'à 2 plis


    et bandes de papier
  • Application de coupe :
    ouvrir la fenêtre ruban adhésif

    couper le carton latéralement couper / couvrir
    ruban de cerclage couper
    l'emballage ou les films étirables

Caractéristique(s):

  • Poignée: Gâchette
  • Manipulation: Droitiers et gauchers
  • Technologie de la sécurité I: Sécurité très élevée (SECUPRO)
  • Technologie de la sécurité II: Rétraction de lame automatique
  • Ergonomie: Particulièrement ergonomique
  • Profondeur de coupe (résumée): 9 mm
  • Principaux matériaux de coupe: Carton : jusqu'à 2 cannelures, Carton : simple cannelure, Cerclage plastique, Adhésif, Bandes de films et de papiers, Film étirable, thermorétractable, Fils, ficelles, Sacs, Textile
  • Propriétés d'abrasion: Grande résistance à l'abrasion
  • Support/œillet: oui
  • Séparateur de bande adhésive: no
  • Matériau de base: Plastique renforcé de fibres de verre
  • Poignée souple: no
  • Métal détectable: no
  • Lame montée: 1792.25
  • Lame en option: 92.66, 60092.66, 192.66
  • Forme de la lame montée (couteau): Lame rectangulaire
  • Lames montées tranchantes (couteau): Lame utilisable sur 4 côtés
  • Lame montée inoxydable (couteau): protégé de la rouille et de l'acidité
  • Changement de lame sans outil: oui
  • Changement de lame verrouillable: no
  • Note GS (texte): Contrôlé par le TÜV

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Connectez-vous