Salopette avec poches genoux INDUSTRY Danville, Unisexe, Bleu noir, Taille 4XL

Réf.: 12311-630-010 4XL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 12311-630-010 4XL
EAN / GTIN 5707209965646
Réf. fabricant 12311-630-010 4XL
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Les coutures résistantes à triple couture prolongent la durée de vie du produit
  • Jambes de pantalon à coupe ergonomique, en fonction des mouvements naturels du corps
  • Accès au tuyau ci-dessous des deux côtés
  • Bande élastique et pli extensible dans le dos
  • Les poches de genou sont réglables en hauteur, de sorte que la protection des genoux soit placée de manière optimale sur les genoux
  • Le produit est adapté à la lessive industrielle
  • certifiée pour une utilisation avec le genouillère MASCOTTE de type COURT ou LONG, car le sac pour genouillères est réglable en hauteur

Caractéristique(s):

  • Coutures tripiquées sur les manches, les épaules, les jambes et la croche
  • Les pattes du pantalon sont de forme ergonomique
  • Fermeture avec bande de protection contre les intempéries et boutons-pression dissimulés
  • Col droit
  • Poches poitrine avec rabat et boutons-pression dissimulés
  • Anneau en D.
  • Poches avant
  • Maillage vers l'intérieur des deux côtés
  • Poches arrière avec rabat et boutons-pression dissimulés
  • Boucle de marteau, réglable
  • Poche cuisse avec rabat et boutons-pression dissimulés
  • Sac de règles
  • Poignets réglables par bouton-poussoir
  • Bande élastique et pli extensible dans le dos
  • Poches pour les genoux, hauteur réglable
  • Coutures contrastées
  • Pour ce modèle, nous recommandons la protection des genoux suivante : 00418-100, 00718-100, 50451-916 ou 20118-915
  • Certifié avec des genouillères de type COURT ou LONG conformément à la norme en 14404
  • Composition du tissu: 100% coton
  • Densité du matériau/tissu : 355 g/m²
  • Sergé. Peut réduire de 3 à 5 %.
  • Tour de poitrine: 132 cm / 52 pouces

Norme:

  • NORME OEKO-TEX® 100
  • ProWash® - en ISO 15797

Remarque(s):

  • Linge de cuisine, max. 95°C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Tolère les sèche-linge - température initiale max. 80 °C.
  • Repassage à haute température, 200 °C max
  • . Tolère un nettoyage normal