{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Série | Pro Inox | |
| ⌀ nom. DC | 17,8 mm | |
| Revêtement | AlTiN | |
| Type d'outils | Carbure monobloc | |
| Norme | DIN 6537 L | |
| Exécution | 6×D | |
| Tolérance ⌀ nominal | m7 | |
| Nombre de dents Z | 2 | |
| Angle de pointe | 140 degré | |
| Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 66,3 mm | |
| Queue | DIN 6535 HE avec h6 | |
| Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
| Longueur des goujures Lc | 93 mm | |
| Longueur totale L | 143 mm | |
| ⌀ queue Ds | 18 mm | |
| Avance f dans l'INOX < 900 N/mm2 | 0,18 mm/tr | |
| Bague de couleur | bleu | |
| Type de produit | Forets hélicoïdaux |
| Référence article | 122687 17,8 | |
| EAN / GTIN | 4067263112952 | |
| Réf. fabricant | 122687 17,8 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |