{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| ⌀ nom. DC | 1,9 mm | |
| Revêtement | Diamant | |
| Type d'outils | Carbure monobloc | |
| Norme | Norme usine | |
| Exécution | 5×D | |
| Tolérance ⌀ nominal | m7 | |
| Angle de pointe | 90 degré | |
| Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
| Nombre de dents Z | 2 | |
| Arrosage interne | non | |
| Plage de ⌀ (dimension 1/100) configurable | 1,81 mm - 1,99 mm | |
| Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 10,7 mm | |
| Longueur des goujures Lc | 13,5 mm | |
| Longueur totale L | 50 mm | |
| ⌀ queue Ds | 4 mm | |
| Avance f dans le PRFV/PRFC | 0,03 mm/tr | |
| Tolérance de queue | h6 | |
| Bague de couleur | Noir | |
| Type de produit | Forets hélicoïdaux |
| Référence article | 122512 1,9 | |
| EAN / GTIN | 4062406348953 | |
| Réf. fabricant | 122512 1,9 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |