3/8″ Porte-embouts hexagonal de sortie 5/16″ L.32mm

Réf.: 12180030
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
Typ Prix unitaire TTC
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
Type de produit Porte-embouts

Identification et classification

Référence article 12180030
EAN / GTIN 4018754103867
Réf. fabricant 12180030
Article hors catalogue L60010 1454
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • six pans creux 5/16″ avec ressort de pression annulaire
  • Les embouts s’insèrent facilement, s’enclenchent en toute sécurité et se retirent sans problème
  • DIN 3126 forme D 8 / ISO 1173 forme D 8

Caractéristique(s):

  • d: 16,5 mm
  • Carré d’entraînement intérieur (mm): C 10 mm
  • Longueur mm (L): 32 mm
  • Hexagone de sortie intérieur (mm): D 8 mm
  • Hexagone de sortie intérieur (pouces): 5/16 pouce
  • Carré d’entraînement intérieur (pouces): 3/8 pouce
  • Poids: 39 g