• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Clé à anneau glissant 16 Z 1/4

Réf.: 1211455
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 1211455
EAN / GTIN 4002805924174
Réf. fabricant 1211455
Article hors catalogue L60160 5166
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Pour résoudre des problèmes de montage difficiles
Diamètre du porte-journal : 16 mm

Caractéristique(s):

  • support d'entraînement, Ø broche : 16 mm
  • contenu (nombre de pièces) : 1 tlg.
  • largeur de la tête 2 [mm] : 15 mm
  • hauteur de la tête 2 [mm] : 8 mm
  • matériau : Acier au chrome-vanadium
  • poids net [kg] : 0,1 kg
  • enregistrement REACH disponible : non
  • taille de clé 1 [AF] : 1/4″

Conseillers produits et services

Connectez-vous