Tête axiale de perçage et de fraisage, pince de serrage 200 428E (ER20 Ø2-13) Article de remplacement: (MNR) 225463

Réf.: 120561
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
Référence article 120561
EAN / GTIN 4069739049281
Réf. fabricant 40.2520ABCBIM
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

Outils entraînés, VDI25, logement axial, refroidissement externe

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 40.2520ABCBIM
  • Type de produit: Outils entraînés
  • Hauteur totale (OAH): 58
  • Max. Couple (TQX): 16 Nm
  • Max. Vitesse de rotation, entrée (RPMX): 8000 tr/min
  • Rapport de transmission (TR): 1:1
  • Diamètre de logement, min. (DCONN): 1,5 - 13,0 mm
  • Longueur de flanc (LPR): 54 mm
  • Longueur fonctionnelle (WF): 54 mm
  • Taille de queue: VDI25
  • Taille de l’interface: Pince de serrage ER20
  • Refroidissement Logement: Refroidissement externe
  • raccord: Roue conique