Veste d’hiver UNIQUE Francfort, Unisexe, Bleu grain/Bleu noir, Taille XL

Réf.: 12035-211-11010 XL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 12035-211-11010 XL
EAN / GTIN 5707209993663
Réf. fabricant 12035-211-11010 XL
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Respirant, coupe-vent et hydrofuge avec coutures thermosoudées.
  • Capuche doublée amovible, avec cordons élastiques réglables
  • Le collier suit les mouvements de la tête grâce à sa conception et à sa qualité de tissu léger
  • Manches profilées pour une grande liberté de mouvement
  • meilleure visibilité dans l'environnement à l'aide d'effets réflexes

Caractéristique(s):

  • Bicolore
  • Respirante, coupe-vent et hydrofuge
  • Les coutures sont collées
  • La capuche est amovible, doublée et équipée de cordons élastiques réglables
  • Doublure molletonnée matelassée
  • Fermeture à glissière et panneau de protection contre les intempéries avec boutons-pression
  • Poche zippée sous la bande de protection contre les intempéries
  • Poches de poitrine à fermeture éclair
  • Accès facile à la poche intégrée pour téléphone portable dans la poche poitrine
  • Anneau en D.
  • Manches ergonomiques pour une grande liberté de mouvement
  • Poches avant
  • Poche intérieure zippée
  • Poignets côtelés (recouverts sous la bande de protection contre les intempéries) sur les poignets
  • Cordon intérieur réglable à la taille
  • Doublure zippée dans le dos pour logo/broderie
  • Effets réfléchissants
  • Composition du tissu : 100% polyester
  • Densité du matériau/tissu : 255 g/m²
  • Sergé.
  • Tour de poitrine: 112 cm / 44 pouces

Norme:

  • NORME OEKO-TEX® 100
  • EN 343 3/1
  • EN 342 3/WP (1,95 CLO)

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 40 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Ne pas sécher par culbutage
  • Ne pas repasser
  • pour un nettoyage normal