Veste Soft Shell UNIQUE Dresden, Unisexe, Blanc/anthracite foncé, Taille 2XL

Réf.: 12002-149-0618 2XL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 12002-149-0618 2XL
EAN / GTIN 5707209994608
Réf. fabricant 12002-149-0618 2XL
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Respirante, coupe-vent et imperméable
  • Avec une fermeture à glissière et une bande de protection contre les intempéries à l'intérieur, pour éviter le vent
  • Poches à fermeture éclair
  • Manches profilées pour une grande liberté de mouvement
  • meilleure visibilité dans l'environnement à l'aide d'effets réflexes

Caractéristique(s):

  • Bicolore
  • Respirante, coupe-vent et imperméable
  • Polaire à l'intérieur
  • Fermeture à glissière et bande de protection interne contre les intempéries
  • L'arrière est étendu
  • Poches de poitrine à fermeture éclair
  • Anneau en D.
  • Poches avant zippées
  • Poches intérieures
  • Manches ergonomiques pour une grande liberté de mouvement
  • Poche stylo
  • Bande auto-agrippante sur les poignets
  • Cordon élastique sur le bord inférieur, réglable
  • Coutures contrastées
  • Effets réfléchissants
  • Composition du tissu : 97% polyester/3% élasthanne
  • Densité du matériau/tissu : 305 g/m²
  • coque souple à 3 couches.
  • Tour de poitrine: 116 cm / 45,5 pouces

Norme:

NORME OEKO-TEX® 100

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 40 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Ne pas sécher par culbutage
  • Ne pas repasser
  • pour un nettoyage normal