• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Pince à dégainer automatique 175 mm

Réf.: 12 74 180
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 12 74 180
EAN / GTIN 4003773092667
Réf. fabricant 12 74 180
Article hors catalogue L70010 100822
Fabricant/personne responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Description

Description:

  • 12 74 180 Pince à dégainer automatique Pour dénuder les câbles d'alimentation et de rallonge , les câbles de commande et de capteurs/actionneurs.
  • Adaptation automatique aux câbles de Ø 4,4 mm à Ø 7,5 mm, sans dommage pour les conducteurs ou la tresse de blindage.
  • Changement rapide de la lame en cas d'usure grâce à une unité de lame facile à entretenir.
  • Convient aux gaines de câbles hautement flexibles en TPE-U, PUR, PVC et caoutchouc, aux câbles de commande et de capteurs/actionneurs résistants à l'huile et sans halogène, etc Le câble peut être poussé à travers, donc également adapté aux distances de dénudage plus longues.
  • Travail sans effort et transmission de force maximale grâce à la poignée ergonomique bi-matière avec zone de préhension tendre.
  • Économie d'effort grâce à un mécanisme à fonctionnement souple.
  • Capacités de dénudage (diamètre): Ø 4,4 — 7,5mm

Caractéristique(s):

  • Poids: 145 g
  • Longueur de l’article: 175 mm
  • RoHs: n

Avantage(s):

  • Convient aux gaines de câbles hautement flexibles en TPE-U, PUR, PVC et caoutchouc, aux câbles de commande et de capteurs/actionneurs résistants à l'huile et sans halogène, etc.
  • Le câble peut être poussé à travers, donc également adapté aux distances de dénudage plus longues
  • Travail sans effort et transmission de force maximale grâce à la poignée ergonomique bi-matière avec zone de préhension tendre
  • Économie d'effort grâce à un mécanisme à fonctionnement souple

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous