Raccord en T, laiton, « sharkbite » pour tube extérieur ø 22 mm

Réf.: 117082
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 117082
EAN / GTIN 4047322701358
Réf. fabricant 117082
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord en T, laiton, « sharkbite » pour tube extérieur ø 22 mm.

Caractéristique(s):

  • L1: 86,0 mm
  • L2: 43,0 mm
  • Matériau: Laiton
  • Pour ⌀ extérieur tube: 22 mm
  • Pression de service max.: 20 bar
  • Pression de service min.: -0,95 bar
  • Température de fonctionnement max.: 65 °C
  • Température de fonctionnement min.: -20 °C