Vanne 5/2, à commande mécanique, « M5 », poussoir, G 1/4

Réf.: 115955
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 115955
EAN / GTIN 4047322309288
Réf. fabricant 115955
Article hors catalogue L00970 132414
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Vanne 5/2, à commande mécanique, « M5 », poussoir, G 1/4, pression de service 0 - 10 bar, plage de température -20 °C à 70 °C. Vannes 5/2 - à commande mécanique -

Caractéristique(s):

  • Symbole: 1
  • Fonction: 5/2
  • Connexion: G 1/4
  • Débit: 550 l/min
  • corps de valve: Alliage d’aluminium
  • Pression de service max.: 10 bar
  • Pression de service min.: 0 bar
  • Raccordement ventilation: G 1/8
  • Mesure du débit: pourP1 = 8 bar,P2 = 6 bar et chute de pressionΔp = 1 bar
  • Plage de température max.: 70 °C
  • Plage de température min.: -20 °C