Description:
Raccord rapide NW 7, 2 « connect line », laiton brut, G 1/2 AG, pression de service 0 - 35 bar, température du fluide/température ambiante -20 °C à 100 °C. Le raccord rapide universel à une main, à fermeture unidirectionnelle, à un prix extrêmement avantageux. Le manchon de verrouillage fermé empêche les pièces internes de s’encrasser. Grâce à ses goupilles de verrouillage trempées, cet accouplement peut également être utilisé sur des outils pneumatiques équipés d’embouts en acier. Raccords et embouts avec revêtement fileté étanche: Revêtement fileté en polyacrylate prêt à monter pour une étanchéité immédiate et élevée sans processus de durcissement. Le matériau d’étanchéité à élasticité permanente peut être réajusté jusqu’à 45° sans altérer l’étanchéité. Sans danger pour la santé. Montage et démontage faciles. Pour éviter toute blessure ou « effet coup de fouet », nous recommandons de maintenir le raccord à une main lors du démontage. Ce raccord rapide n’est pas adapté à un montage direct sur des outils pulsants. Nous recommandons l’utilisation de nos amortisseurs de vibrations, conformément à la norme ISO 6150, § 7.1. Domaines d’utilisation: Pneumatique, construction de machines et d’installations, technique de mesure, de régulation et de commande, industrie manufacturière, technique médicale, industrie chimique/pharmaceutique, ateliers, automobile.
Caractéristique(s):
- NW: 7,2
- Ouv.: 21 mm
- Ressort: Acier inoxydable
- Douille: Laiton brut
- Longueur: 40,5 mm
- Boîtier: Laiton brut
- Connexion: G 1/2 mâle
- Débit: 1000 l/min (air)
- Bague d’arrêt: Acier inoxydable
- corps de valve: Laiton brut
- Pression de service: 0 - 35 bar, pression de service statique max. (sans pulsation)
- matériau d’étanchéité: NBR
- goupilles de verrouillage: Acier inoxydable
- Mesure du débit: à 6 bars et Δp = 0,5 bar
- Température maximale du fluide: 100 °C
- Température du fluide min.: -20 °C
- Température ambiante max.: 100 °C
- Température ambiante min.: -20 °C