Bouchon de fermeture, joint torique « value line », G 1/2, laiton nickelé

Réf.: 115526
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 115526
EAN / GTIN 4047322184649
Réf. fabricant 115526
Article hors catalogue L00970 1018
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Bouchon d’obturation Joint torique « value line », G 1/2, six pans creux 10, 0 mm, pression de service max. 60 bar, température de service max. 80 °C, laiton nickelé. Pour l’air, l’eau, la vapeur, l’huile, etc.

Caractéristique(s):

  • L1: 14,0 mm
  • L2: 10,0 mm
  • Filetage: G 1/2
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Hexagone interne: 10 mm
  • Pression de service max.: 60 bar
  • Température de fonctionnement max.: 80 °C