Collier de serrage pour tuyau spiralé « blow line » (W 2), 32-50 mm, 12 mm

Réf.: 115457
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 115457
EAN / GTIN 4047322227285
Réf. fabricant 115457
Article hors catalogue L00970 1310
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Collier de serrage à vis sans fin « blow line », acier chromé (W2), largeur de bande 12, 0 mm, plage de serrage 32, 0 - 50, 0 mm.

Caractéristique(s):

  • Matériau: Acier chromé (W 2)
  • Largeur de lame: 12,0 mm
  • Plage de serrage max.: 50,0 mm
  • Plage de serrage min.: 32,0 mm
  • Vis à tête hexagonale: en acier, chromé (chrome III), SW 7