Collier de serrage pour tuyau flexible à vis sans fin « blow line », (W2), 25 - 40 mm, 9 mm

Réf.: 115454
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 115454
EAN / GTIN 4047322176224
Réf. fabricant 115454
Article hors catalogue L00970 430
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Collier de serrage à vis sans fin « blow line », acier chromé (W2), largeur de bande 9, 0 mm, plage de serrage 25, 0 - 40, 0 mm.

Caractéristique(s):

  • Matériau: Acier chromé (W 2)
  • Largeur de lame: 9,0 mm
  • Plage de serrage max.: 40,0 mm
  • Plage de serrage min.: 25,0 mm
  • Vis à tête hexagonale: acier galvanisé, revêtement chrome III, SW 7