{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Plage du foret | 1 mm - 13 mm | |
| Revêtement | non revêtu | |
| Type d'outils | HSS | |
| Type | N | |
| Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
| Angle de pointe | 118 degré | |
| Queue | Queue cylindrique | |
| Nombre de dents Z | 2 | |
| Arrosage interne | non | |
| Nombre de forets | 25 | |
| Par incrément de | 0,5 mm | |
| en coffret | oui | |
| Bague de couleur | Sans | |
| Type de produit | Forets hélicoïdaux |
| Référence article | 115000 1-13 | |
| EAN / GTIN | 4045197024060 | |
| Réf. fabricant | 115000 1-13 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |