Description:
Pistolet de nettoyage professionnel, laiton brut avec revêtement en caoutchouc EPDM, température de service max. 50 °C, PN max. 24 bar, G 1/2 IG. Idéal pour le nettoyage dans l’industrie et le commerce. Le revêtement en caoutchouc protège à la fois contre les dommages et contre la conduction du froid/de la chaleur par l’eau qui circule. La vis de réglage (facilement réglable à l’aide d’une pièce de monnaie) permet de régler la forme du jet souhaitée. L’étrier en acier verrouillable permet une utilisation pratique en service continu. Convient également pour l’eau potable.
Caractéristique(s):
- Boîtier: Laiton CW617N
- Matériau: Revêtement en caoutchouc EPDM
- Débit: 25 l/min (à 5 bars)
- Type de raccordement: G 1/2 IG
- insert de valve: Acier au chrome-nickel VA 1.4301
- Pression de service max.: 24 bar
- Température de fonctionnement max.: 50 °C
- Température de fonctionnement min.: 1 °C