Souffleur haute performance « Typhoon », buse standard, embout LW 9

Réf.: 114430
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 114430
EAN / GTIN 4047322070188
Réf. fabricant 114430
Article hors catalogue L00970 131098
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Souffleur haute performance « Typhoon » avec buse standard, aluminium, température de service -10 °C à 50 °C, PN max. 10 bar, embout LW 9. Soufflette haute performance réglable en continu, légère et ergonomique, avec une puissance de soufflage exceptionnelle. Par rapport aux pistolets standard traditionnels, le « Typhoon » offre une puissance de soufflage environ trois fois supérieure et reste léger et sûr en main, même à pleine pression. Des tubes prolongateurs sont disponibles pour souffler les endroits difficiles d’accès. Associé à des buses de sécurité, ce pistolet répond à une multitude d’applications et d’exigences techniques en matière de sécurité.

Caractéristique(s):

  • Buse: 1/2″ - 27 UNS
  • Type de buse: buse standard
  • Matériau: Aluminium
  • Levier: Aluminium moulé sous pression
  • Type de raccordement: Passe-câble LW 9
  • Filetage de raccordement: G 1/4
  • Pression de service max.: 10 bar