Pistolet à air comprimé dosable sans buse, POM, Rc 1/4, embout LW 6

Réf.: 114390
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 114390
EAN / GTIN 4047322372657
Réf. fabricant 114390
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Pistolet de soufflage de base dosable sans buse, POM, filetage de raccordement Rc 1/4, plage de température -20 °C à 60 °C, PN max. 16 bar, embout LW 6. Avec buse Star-Tip réduisant le bruit. Pistolet ergonomique avec une très grande puissance de soufflage. Plusieurs positions de suspension grâce à l’étrier modifié. Construction robuste et légère pour une longue durée de vie. Conception ergonomique adaptée aussi bien aux droitiers qu’aux gauchers !