Pistolet à air comprimé/liquide, POM, avec raccord rapide pour eau

Réf.: 114388
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 114388
EAN / GTIN 4047322401951
Réf. fabricant 114388
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Pistolet à air comprimé/liquide, réglable en continu, POM, température: max. 60 °C, PN max. 16 bar, raccord avec connecteur pour raccord rapide. Souffleur multifonctionnel pour un nettoyage efficace à l’air comprimé, à l’eau ou au lubrifiant réfrigérant. Conforme aux normes de sécurité Osha en matière de contre-pression. Régulation variable du débit. Réglage dosable du jet. Poignée ergonomique antidérapante et amortisseur de choc intégré.

Caractéristique(s):

  • Medium: Air comprimé, fluides
  • Matériau: POM, TPE, aluminium
  • Type de raccordement: Raccord avec embout pour raccord rapide (système Gardena)
  • Pression de service max.: 16 bar
  • Plage de température max.: 60 °C
  • Plage de température min.: -20 °C
  • Débit d’air comprimé max.: 1200 l/min
  • Débit d’air comprimé min.: 200 l/min
  • Débit liquides max.: 25 l/min
  • Débit liquides min.: 5 l/min