Soufflette, buse silencieuse, aluminium moulé sous pression nickelé, embout LW 9

Réf.: 114325
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 114325
EAN / GTIN 4047322035385
Réf. fabricant 114325
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Soufflette avec buse silencieuse, aluminium moulé sous pression nickelé, plage de température -10 °C à 50 °C, PN max. 10 bar, embout LW 9. Version standard. Pour souffler et nettoyer les machines, les pièces, les alésages, les corps creux, etc.

Caractéristique(s):

  • Buse: M12x1,25
  • Type de buse: buse d’amortisseur
  • Matériau: Aluminium moulé sous pression nickelé
  • Type de raccordement: Passe-câble LW 9
  • rallonge: M12x1,25
  • Filetage de raccordement: G 1/4
  • Pression de service max.: 6 bar
  • Pression de service min.: 2 bar
  • Pression de service max.: 10 bar
  • Plage de température max.: 50 °C
  • Plage de température min.: -10 °C