Collier de serrage à 2 oreilles, acier inoxydable (W4), 13-15 mm, 7, 0 mm, 10 pièces

Réf.: 114145
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 114145
EAN / GTIN 4047322402408
Réf. fabricant 114145
Article hors catalogue L00970 130982
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Collier de serrage à 2 oreilles, acier inoxydable 1.4301 (W4), plage de serrage 13, 0 - 15, 0 mm, largeur de bande 7, 0 mm, conditionnement 10 pièces.

Caractéristique(s):

  • Matériau: Acier inoxydable 1.4301 (W4)
  • Largeur de lame: 7,0 mm
  • Plage de serrage max.: 15,0 mm
  • Plage de serrage min.: 13,0 mm