Collier de serrage à 2 oreilles (W1), 37-40 mm, 10, 0 mm, 10 pièces

Réf.: 114138
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 114138
EAN / GTIN 4047322029964
Réf. fabricant 114138
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Collier de serrage à 2 oreilles, acier zingué brillant (W1), plage de serrage 37, 0 - 40, 0 mm, largeur de bande 10, 0 mm, conditionnement 10 pièces. Montage rapide et sûr par compression des deux profilés.

Caractéristique(s):

  • Matériau: Acier, zingué brillant (W1)
  • Largeur de lame: 10,0 mm
  • Plage de serrage max.: 40,0 mm
  • Plage de serrage min.: 37,0 mm