Collier de serrage à 2 oreilles (W1), 31-34 mm, 9, 5 mm, 10 pièces

Réf.: 114136
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 114136
EAN / GTIN 4047322029940
Réf. fabricant 114136
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Collier de serrage à 2 oreilles, acier zingué brillant (W1), plage de serrage 31, 0 - 34, 0 mm, largeur de bande 9, 5 mm, conditionnement 10 pièces. Montage rapide et sûr par compression des deux profilés.

Caractéristique(s):

  • Matériau: Acier, zingué brillant (W1)
  • Largeur de lame: 9,5 mm
  • Plage de serrage max.: 34,0 mm
  • Plage de serrage min.: 31,0 mm