Description:
	
	
                
                    
		Enrouleur de tuyau pour air comprimé/eau, tuyau PU ø 10x6, 5, température de service -10 °C à 40 °C, PN max. 10 bar, longueur de tuyau 10 avec construction en acier robuste pour une utilisation industrielle. Boîtier thermolaqué bleu. Un système de crantage automatique permet de bloquer le tuyau à n’importe quelle longueur. Ressort d’entraînement encapsulé. Un dispositif de blocage précis permet la roue libre ou l’encliquetage. Le guidage par roulettes empêche une usure rapide du tuyau.
                
                
            
                
	
		Caractéristique(s):
	
	
                
                    
		- A: 420,0 mm
- B: 353,0 mm
- tuyau/flexible: Mousse PVC
- Ø du tuyau: 6,5x10 mm
- Longueur tuyau: 10 m
- Filetage entrée: Raccord rapide 8 mm
- Domaine d’application: pour air comprimé et eau
- Pression de service max.: 10 bar
- Possibilités de montage: Montage mural, au sol ou au plafond
- Température de fonctionnement max.: 40 °C
- Température de fonctionnement min.: -10 °C