Tuyau d’aspiration/refoulement, caoutchouc, SBR, diamètre du tuyau 73 x 60, rouleau de 40 m

Réf.: 113933
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 113933
EAN / GTIN 4047322268301
Réf. fabricant 113933
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Tuyau d’aspiration/refoulement, caoutchouc, SBR, température: -30 °C à 80 °C, vide 0, 9 bar, PN max. 10 bar, ø du tuyau 73x60, rouleau de 40 avec en caoutchouc, avec spirale en fil d’acier intégrée. Convient pour l’eau industrielle, le lisier, les acides et les bases légers. Très flexible et sans risque pour la santé. ATTENTION: Ces tuyaux sont expédiés par transporteur depuis notre entrepôt de livraison aux Pays-Bas.

Caractéristique(s):

  • Noyau: SBR, noir, lisse
  • Vide: 0,9 bar
  • toiture extérieure: SBR, noir, motif tissu
  • Pression d’éclatement: 30 bar
  • Longueur rouleau: 40 m
  • Rayon de courbure min.: 240 mm
  • Tuyau Ø extérieur: 73 mm
  • Ø intérieur du tuyau: 60 mm
  • Pression de service max.: 10 bar
  • Plage de température max.: 80 °C
  • Plage de température min.: -30 °C