Tuyau d’aspiration/refoulement, version lourde, ø du tuyau 116x102 mm, 20 m

Réf.: 113926
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 113926
EAN / GTIN 4047322268226
Réf. fabricant 113926
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Tuyau d’aspiration/refoulement, version lourde, température: -15 °C à 60 °C, vide 0, 9 bar, ø du tuyau 116x102, PN à 20 °C max. 3 bar, rouleau de 20 avec sortie en plastique transparent avec spirale en acier intégrée Convient pour l’eau industrielle, les boues et le lisier, dans des conditions d’utilisation difficiles. Très flexible et sans risque pour la santé. Conforme à la directive 2007/19/CE. ATTENTION: Ces tuyaux sont expédiés à partir d’une taille de 50 x 40 mm par transporteur depuis notre entrepôt de livraison aux Pays-Bas.

Caractéristique(s):

  • Vide: 0,9 bar
  • Longueur rouleau: 20 m
  • Rayon de courbure min.: 306 mm
  • Tuyau Ø extérieur: 116 mm
  • Ø intérieur du tuyau: 102 mm
  • Plage de température max.: 60 °C
  • Plage de température min.: -15 °C
  • max. Pression de service à 20 °C: 3 bar