Tuyau antistatique (PU), noir, ø du tuyau 4x2, 4, rouleau de 25 m

Réf.: 113875
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 113875
EAN / GTIN 4047322031905
Réf. fabricant 113875
Article hors catalogue L00970 130777
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Tuyau antistatique (PU), noir, température: -40 °C à 70 °C, ø du tuyau 4x2, 4, PN à 26 °C/65 °C max. 7, 24/3, 45 bar, rouleau de 25 avec tuyau en polyuréthane à base d’éther. Le tuyau est conducteur d’électricité (électriquement dissipatif). Domaine d’application: Installations électriques, appareils médicaux, robotique, salles blanches dans l’industrie des semi-conducteurs, machines d’emballage, machines de revêtement par poudre

Caractéristique(s):

  • Longueur rouleau: 25 m
  • Rayon de courbure min.: 9,5 mm
  • Tuyau Ø extérieur: 4 mm
  • Ø intérieur du tuyau: 2,4 mm
  • Résistance superficielle: 9,9x109 ohm-cm
  • Pression de service à 25 °C: 7,24 bar
  • Pression de service à 65 °C: 3,45 bar
  • Plage de température max.: 70 °C
  • Plage de température min.: -40 °C
  • Dérivation des charges: selon EIS Std. 541
  • Effort coupe résistance de passage: 9,9x109 ohm-cm