Tuyau PTFE, naturel, ø 12x9, rouleau de 50 m

Réf.: 113874
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 113874
EAN / GTIN 4047322068499
Réf. fabricant 113874
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Tuyau PTFE, naturel, plage de température -60 °C à 260 °C, ø du tuyau 12x9, PN à 20 °C max. 15 bar, rouleau de 50 avec tuyau PTFE offrant d’excellentes propriétés de glissement et une résistance élevée à des températures max. de 260 °C. Résistant à la plupart des fluides agressifs. Coefficient de frottement extrêmement faible. Le tuyau est conforme aux exigences de la réglementation alimentaire FDA 21 CFR 177.1550.

Caractéristique(s):

  • Couleur: naturel
  • Longueur rouleau: 50 m
  • Rayon de courbure min.: 50 mm
  • Tuyau Ø extérieur: 12 mm
  • Ø intérieur du tuyau: 9 mm
  • Plage de température max.: 260 °C
  • Plage de température min.: -60 °C
  • max. Pression de service à 20 °C: 15 bar