Tuyau PUR (Streamline), ø 13, 5x9, 5, rouleau de 50 m

Réf.: 113867
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 113867
EAN / GTIN 4047322393270
Réf. fabricant 113867
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Tuyau PUR (Streamline), plage de température -30 °C à 60 °C, ø du tuyau 13,5 x 9,5, PN à 20 °C max. 16 bar, rouleau de 50 avec tuyau en polyuréthane renforcé de tissu, adapté à nos raccords de sécurité avec raccord « stream line ».

Caractéristique(s):

  • Longueur rouleau: 50 m
  • Rayon de courbure min.: 48 mm
  • Tuyau Ø extérieur: 13,5 mm
  • Ø intérieur du tuyau: 9,5 mm
  • Plage de température max.: 60 °C
  • Plage de température min.: -30 °C
  • max. Pression de service à 20 °C: 16 bar