Tuyau DUO en polyuréthane (PUR), diamètre 6 x 4 mm, longueur 25 m

Réf.: 113715
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 113715
EAN / GTIN 4047322205801
Réf. fabricant 113715
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Tuyau DUO en polyuréthane (PUR), plage de température -35 °C à 60 °C, ø du tuyau 6x4 mm, PN à 20 °C max. 14 bar, longueur du rouleau 25 Les tuyaux en polyuréthane se caractérisent par une très grande flexibilité et donc par des rayons de courbure réduits dans une large plage de températures. Ils présentent une grande résistance à l’abrasion, une très bonne flexibilité à froid, une faible déformation permanente après une sollicitation prolongée et une bonne résistance aux huiles, aux graisses, aux hydrocarbures aliphatiques et à l’oxygène. Adapté au vide.

Caractéristique(s):

  • Couleur: bleu / noir
  • Longueur rouleau: 25 m
  • Tuyau Ø extérieur: 6 mm
  • Ø intérieur du tuyau: 4 mm
  • Plage de température max.: 60 °C
  • Plage de température min.: -35 °C
  • max. Pression de service à 20 °C: 14 bar