Description:
Tuyau en polyuréthane (PUR), température -20 °C à 60 °C, diamètre du tuyau 5x1 mm, PN à 23 °C max. 13 bar, noir, rouleau de 25 m . Les tuyaux en polyuréthane se caractérisent par une très grande flexibilité et un rayon de courbure réduit dans une large plage de températures. Ils sont encore plus flexibles que les tuyaux LD-PE et présentent une grande résistance à l’abrasion, une très bonne flexibilité à froid, une faible déformation permanente après une sollicitation prolongée, une bonne résistance à la plupart des huiles, graisses, hydrocarbures aliphatiques et à l’oxygène. Les principales applications: - Conduites pneumatiques ou hydrauliques (mini-hydraulique) - Construction mécanique - Construction de moteurs - Technique de mesure et de régulation - Très bien adapté à l’utilisation de connecteurs enfichables, car calibré à l’extérieur
Caractéristique(s):
- Couleur: noir
- Epaisseur de paroi: 1 mm
- Longueur rouleau: 25 m
- Tuyau Ø extérieur: 5 mm
- Ø intérieur du tuyau: 3 mm
- Plage de température max.: 60 °C
- Plage de température min.: -20 °C
- max. Pression de service à 23 °C: 13 bar