Description:
Tuyau en polyamide (PA 12 PHL), température: -40 °C à 80 °C, ø du tuyau 14x12, PN à 20 °C max. 10 bar, vert, rouleau de 25 avec PA 12 présente une faible absorption d’eau et donc une bonne stabilité dimensionnelle en cas de variations de l’humidité ambiante. Il résiste aux graisses, à l’huile, aux carburants, aux fluides hydrauliques ainsi qu’aux alcalis et aux solutions salines. Une résistance suffisante aux UV n’est possible qu’avec une coloration noire ! Convient parfaitement à l’utilisation de connecteurs enfichables. Adapté au vide jusqu’à 12 x 9 mm. Principaux domaines d’application: - Conduites d’air comprimé (basse pression) dans l’industrie et l’artisanat - Conduites hydrauliques (mini-hydraulique) dans les techniques de mesure et de régulation - et à l’extérieur, conduites pour substances liquides et fluides - Systèmes de freinage à air comprimé dans les véhicules automobiles et les remorques (DIN 73378:1996-02 et DIN 74324-1:1996-02) - Systèmes d’alimentation en énergie et en lubrifiants - Conduites de dépression
Caractéristique(s):
- Couleur: Vert
- Longueur rouleau: 25 m
- Tuyau Ø extérieur: 14 mm
- Ø intérieur du tuyau: 12 mm
- Plage de température max.: 80 °C
- Plage de température min.: -40 °C
- max. Pression de service à 20 °C: 10 bar