Silencieux haute performance, G 2, tôle d’acier galvanisée

Réf.: 113300
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 113300
EAN / GTIN 4047322101738
Réf. fabricant 113300
Article hors catalogue L00970 130394
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Silencieux haute performance, G 2, pression d’entrée max. 6 bar, température de service -10 °C à 90 °C, tôle d’acier galvanisée/tôle perforée galvanisée. Silencieux à plusieurs chambres avec une puissance d’échappement élevée, un temps de purge court et une grande atténuation acoustique.

Caractéristique(s):

  • A: 24,0 mm
  • B: 168,0 mm
  • C: 150,0 mm
  • Boîtier: Tôle d’acier galvanisée
  • Filetage: G 2
  • Matériau: Tôles perforées galvanisées, rondelles en feutre polyester
  • position de montage: au choix
  • Pression d’entrée max.: 6 bar
  • Débit à 6 bars: 56700 l/min
  • Température de fonctionnement max.: 90 °C
  • Température de fonctionnement min.: -10 °C