Description:
	
	
                
                    
		Raccord vissé 331, étanchéité plate, IG/AG, Rp/R 2, joint NBR, température de service -20 °C à 200 °C, fonte moulée noire, galvanisée à chaud. La température maximale et la pression de service maximale ne doivent pas être atteintes simultanément ! Conforme à la norme DIN EN 10242 (anciennement 2950). La série de raccords vissés classique et la plus répandue dans la construction de tuyauteries. Nos raccords en fonte malléable se caractérisent par une grande résistance mécanique et une qualité de surface conforme à la norme DIN 2444. Ils sont entièrement recouverts d’une couche de zinc pur et sont donc adaptés à l’eau potable et protégés contre la rouille. Ces raccords en fonte malléable sont utilisés dans la construction mécanique, les conduites extérieures, les conduites d’eau froide et les conduites de chauffage.
                
                
            
                
	
		Caractéristique(s):
	
	
                
                    
		- Filetage: Rp/R 2
 - Matériau: fonte malléable noire B350-10 Design Symbole A
 - Surface: galvanisé à chaud
 - Norme de filetage: ISO 7-1
 - Plage de température max.: 200 °C
 - Plage de température min.: -20 °C