Description:
Clapet anti-retour à étranglement, air de commande (V), vis à fente, G 1/4, raccord enfichable 6, pivotant, 0 - 10 bar, -20 °C à 80 °C, laiton nickelé. Pour réduire les débits et réguler la vitesse des pistons des vérins. Dimensions réduites, idéal pour les espaces restreints. À visser directement sur la vanne ou le cylindre. Les variantes à vis creuses peuvent pivoter pendant le montage et sont fixes après serrage. Les variantes avec raccord enfichable pivotant peuvent également être positionnées librement après le montage. Les joints et lubrifiants utilisés sont exempts de silicone.
Caractéristique(s):
- B: 39,5 mm
- C: 24,0 mm
- Ouv.: 10 mm
- Filetage: G 1/4
- Fabrication: rotatif
- Fonction: Limitation de l’air entrant (V)
- Exécution: réglable à l’aide d’une vis à fente
- Corps de base: Laiton nickelé
- Sans silicone: oui
- Type de raccordement: Raccordement Connecteur enfichable
- pour tuyau: 6 mm
- matériau d’étanchéité: NBR
- Pression de service max.: 10 bar
- Pression de service min.: 0 bar
- Plage de température max.: 80 °C
- Plage de température min.: -20 °C