Pièce angulaire, intérieur/extérieur, G/R 1/2, acier inoxydable 1.4404

Réf.: 112817
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 112817
EAN / GTIN 4047322269582
Réf. fabricant 112817
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord coudé, intérieur/extérieur, G/R 1/2, pression de service max. 150 bar, température de service -20 °C à 150 °C, acier inoxydable 1.4404.

Caractéristique(s):

  • L1: 34,0 mm
  • L2: 30,5 mm
  • Filetage: G/R 1/2
  • Pression de service max.: 150 bar
  • Température de fonctionnement max.: 150 °C