Raccord vissé droit, R1/8, Ø tube 8, ES 1.4571, 100 bar

Réf.: 112373
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 112373
EAN / GTIN 4047322127318
Réf. fabricant 112373
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord vissé droit, R 1/8, Ø extérieur du tube 8 mm, PN max. 100 bar, acier inoxydable 1.4571. Convient pour l’air comprimé, les liquides, le gaz naturel et l’hydraulique. Ne convient pas pour l’azote, l’oxygène, l’hélium, l’hydrogène ou les gaz de soudage !

Caractéristique(s):

  • L1: 28,0 mm
  • L2: 8,0 mm
  • PN: 100 bar
  • Filetage: R 1/8
  • Matériau: Acier inoxydable 1.4571 (DIN 2353)
  • Exécution: Standard
  • Diamètre extérieur du tube: 8 mm