Bague coupante, Ø extérieur du tube 6 mm, PN max. 315 bar, acier zingué

Réf.: 112231
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 112231
EAN / GTIN 4047322167765
Réf. fabricant 112231
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Bague coupante, Ø extérieur du tube 6 mm, PN max. 315 bar, acier zingué. Bague coupante, version légère

Caractéristique(s):

  • L1: 9,0 mm
  • PN: 315 bar
  • Matériau: Acier galvanisé (DIN 2353)
  • Diamètre extérieur du tube: 6 mm