Raccord vissable droit réglable, G1/8 extérieur, tube Ø 6 mm, acier zingué

Réf.: 112061
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 112061
EAN / GTIN 4047322211147
Réf. fabricant 112061
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord vissable droit réglable, cône d’étanchéité, G 1/8, Ø extérieur du tube 6 mm, PN max. 315 bar, SW1 14, SW2 14, acier zingué.

Caractéristique(s):

  • L1: 32,5 mm
  • L2: 8,0 mm
  • PN: 315 bar
  • Ouv. de 1: 14 mm
  • Ouv. de 2: 14 mm
  • Filetage: G 1/8
  • Matériau: Acier galvanisé (DIN 2353)
  • Diamètre extérieur du tube: 6 mm
  • Filetage intérieur femelle: M12x1,5