Écrou-raccord, M18x1, 5, Ø extérieur du tube 12 mm, laiton nickelé

Réf.: 112058
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 112058
EAN / GTIN 4047322162517
Réf. fabricant 112058
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Écrou-raccord, M18x1, 5, Ø extérieur du tube 12 mm, pression de service max. 60 bar, température max. 150 °C, laiton nickelé.

Caractéristique(s):

  • Filetage: M18x1,5 IG
  • Matériau: Laiton nickelé
  • Diamètre extérieur du tube: 12 mm
  • Pression de service max.: 60 bar
  • Plage de température max.: 150 °C