1/4″ Cliquet à embouts RSW.16° L.117mm

Réf.: 11131011
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
Typ Prix unitaire TTC
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
Type de produit Cliquets

Identification et classification

Référence article 11131011
EAN / GTIN 4018754182480
Réf. fabricant 11131011
Article hors catalogue L60010 4250
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Ergonomique avec poignée à 2 composants pour une prise en main optimale et agréable.
  • Hexagone interne avec ressort de pression annulaire - les embouts s’insèrent facilement, s’enclenchent en toute sécurité et se retirent sans problème.
Caractéristiques:
  • réversible
  • 22 dents
  • à poignée bimatière.
  • six pans creux 1/4″ avec ressort de pression annulaire
  • pour embouts de tournevis 1/4″
  • DIN 3126 / ISO 1173 forme D 6,3

Caractéristique(s):

  • a: 12 mm
  • Legierung

    Alliage: Chrome-Alloy-Steel, chromé
  • Hexagone d’entraînement intérieur (pouces): 1/4 pouce
  • Longueur mm (L): 117 mm
  • Nombre de dents: 22
  • Poids: 76 g
  • Largeur mm (b): 22 mm
  • Angle de reprise: 16°

Produits adaptés