{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Revêtement | TiAlN | |
| Type d'outils | HSS E | |
| Norme | DIN 333 | |
| Type | A | |
| Tolérance ⌀ nominal | k12 | |
| Angle de lamage | 60 degré | |
| Sens de la coupe | à droite | |
| Queue | Queue cylindrique avec h7 | |
| Nombre de dents Z | 2 | |
| Arrosage interne | non | |
| ⌀ nom. DC | 1,6 mm | |
| Pour ⌀ pièce | 10 − 15 mm | |
| ⌀ queue Ds | 4 mm | |
| Tolérance de queue | h7 | |
| s − 0,1 | 3,25 mm | |
| Longueur totale L | 35 mm | |
| Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,02 mm/tr | |
| Bague de couleur | Sans | |
| Type de produit | Foret à centrer |
| Référence article | 111205 1,6 | |
| EAN / GTIN | 4045197884503 | |
| Réf. fabricant | 111205 1,6 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |