Raccord en T pour tuyau 4/6 mm, PP

Réf.: 110888
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 110888
EAN / GTIN 4047322027472
Réf. fabricant 110888
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord en T pour tuyau 4/6 mm, pression de service max. 10 bar (20 °C) / max. 2,5 bar (90 °C), PP. Chimiquement résistant à presque tous les acides et bases inorganiques, même à des concentrations élevées et à des températures pouvant atteindre 90 °C.

Caractéristique(s):

  • L1: 52,0 mm
  • L2: 26,0 mm
  • Matériau: Polypropylène (PP)
  • pour tuyau: 4/6 mm
  • Pression de service min.: -0,9 bar
  • Température de fonctionnement max.: 90 °C
  • Température de fonctionnement min.: 5 °C
  • Pression de service max. à 20 °C: 10 bar
  • Pression de service max. à 90 °C: 2,5 bar