Raccord pour cloison, écrous de fixation, M16x1, 0, tuyau 12/9, POM

Réf.: 110752
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 110752
EAN / GTIN 4047322029315
Réf. fabricant 110752
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord pour cloison avec écrous de fixation, M16x1, 0 pour flexible 12/9 mm, SW 19, pression de service 0-10 bar, température: -10 °C à 60 °C, POM.

Caractéristique(s):

  • L1: 60,0 mm
  • Ouv.: 19 mm
  • Filetage: M16x1,0 AG
  • Matériau: Plastiques
  • pour tuyau: 12/9 mm
  • Pression de service max.: 10 bar
  • Pression de service min.: 0 bar
  • Plage de température max.: 60 °C
  • Plage de température min.: -10 °C