Raccord en T, vis creuse rotative, G 1/4, tuyau 8/6, POM

Réf.: 110743
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 110743
EAN / GTIN 4047322027144
Réf. fabricant 110743
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord en T, vis creuse en aluminium pivotante, G 1/4 pour tuyau 8/6 mm, pression de service 0 - 10 bar, température: -10 °C à 60 °C, POM.

Caractéristique(s):

  • L1: 53,0 mm
  • L2: 29,0 mm
  • Filetage: G 1/4 mâle
  • Matériau: Plastiques
  • pour tuyau: 8/6 mm
  • Pression de service max.: 10 bar
  • Pression de service min.: 0 bar
  • Plage de température max.: 60 °C
  • Plage de température min.: -10 °C