Écrou-raccord, M14x1, 0 pour tuyau 10/8 mm, SW 16, ES 1.4404

Réf.: 110720
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 110720
EAN / GTIN 4047322269452
Réf. fabricant 110720
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Écrou-raccord, M14x1, 0 pour tuyau 10/8 mm, SW 16, plage de pression max. 25 bar, température -40 °C à 200 °C, acier inoxydable 1.4404. Sans joints. Pour une utilisation avec des fluides agressifs et à des températures élevées. Série de raccords vissés en acier inoxydable pour les applications exigeant une étanchéité, une pression et une température élevées. Les pièces sont fabriquées sans matériau d’étanchéité, ce qui les rend parfaitement adaptées à des températures très élevées ou à une utilisation avec des liquides agressifs pour lesquels le FPM n’est par exemple plus compatible.

Caractéristique(s):

  • Ouv.: 16 mm
  • Filetage: M14x1,0 IG
  • Matériau: Acier inoxydable 1.4404
  • pour tuyau: 10/8 mm
  • Pression de service max.: 25 bar
  • Tuyau recommandé: PTFE
  • Plage de température max.: 200 °C
  • Plage de température min.: -40 °C