Raccord coudé pour tuyau 6/4 mm, acier inoxydable 1.4404

Réf.: 110712
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 110712
EAN / GTIN 4047322269377
Réf. fabricant 110712
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord coudé pour tuyau 6/4 mm, SW1 12, SW2 10, plage de pression max. 25 bar, température -40 °C à 200 °C, acier inoxydable 1.4404. Sans joints. Pour une utilisation avec des fluides agressifs et à des températures élevées. Série de raccords vissés en acier inoxydable pour les applications exigeant une étanchéité, une pression et une température élevées. Les pièces sont fabriquées sans matériau d’étanchéité, ce qui les rend parfaitement adaptées à des températures très élevées ou à une utilisation avec des liquides agressifs pour lesquels le FPM n’est par exemple plus compatible.

Caractéristique(s):

  • L1: 22,5 mm
  • L2: 22,5 mm
  • Ouv.: 22,5 mm
  • Ouv. de 1: 12 mm
  • Ouv. de 2: 10 mm
  • Matériau: Acier inoxydable 1.4404
  • pour tuyau: 6/4 mm
  • Pression de service max.: 25 bar
  • Tuyau recommandé: PTFE
  • Plage de température max.: 200 °C
  • Plage de température min.: -40 °C