Raccord vissé en L, R 1/4 extérieur pour tuyau 10/8, laiton nickelé

Réf.: 110630
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 110630
EAN / GTIN 4047322029254
Réf. fabricant 110630
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord vissable en L, AG conique, R 1/4 pour tuyau 10/8 mm, SW 11, pression de service max. 18 bar, laiton nickelé.

Caractéristique(s):

  • L1: 25,5 mm
  • L2: 41,0 mm
  • Ouv.: 11 mm
  • Filetage: R 1/4 AG
  • Matériau: Laiton nickelé
  • pour tuyau: 10/8 mm
  • Pression de service max.: 18 bar
  • Température de fonctionnement max.: 300 °C
  • Température de fonctionnement min.: -20 °C